| |
|
| Artikel-Nr.: 537-171855 Herst.-Nr.: BD331R EAN/GTIN: 4038653023516 |
| |
|
| | |
| Mikro-PinzetteDie Mikro-Pinzette wird als Instrument bei vielen chirurgieschen Eingriffen benötigt, wie z. B, in der Allgemeinchirurgie, Gefäß-, Neuro- und Hand-/Fußchirurgie. Produktinformationen zur Pinzette - 1 Mikro-Pinzette gerade
- 110 mm (4 1/4")
- Uhrmacher Modelle
- Breite 0,150 mm
- Fig. 5
- Unsteril und wiederverwendbar
Weitere Informationen: | | Maße: | L 115 mm B 0,150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Pinzette, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Uhrmacher-Pinzette, Uhrmacherpinzette, Uhrmacherpinzette medizinisch, mikropinzette aesculap, uhrmacher pinzette, mehrzweckpinzette 110mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,96* | € 30,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,50* | € 52,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|