Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aesculap Feine Wundhäkchen 2-zinkig 165mm 3mm / Joseph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-171690
Hersteller:
     Aesculap
Herst.-Nr.:
     OL622R
EAN/GTIN:
     4038653178681
Suchbegriffe:
Haken und Häkchen
Medizinische Haken und Häkchen
Wundhaken
Wundhäkchen
Hauthäkchen nach JOSEPH von Aesculap
  • 2-zinkig
  • Breite 3 mm
  • Länge 165 mm
Dieses Hauthäkchen ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap.

Wundhäkchen, Dura- und Hauthäkchen, Chirurgisches Instrument
Weitere Informationen:
Maße:
3 mm
Ausführung:
2-zinkig
Typ:
Joseph
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: wundhaken aesculap, haken und häkchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,61*
€ 52,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,66*
€ 88,86*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
OL623R
ab € 38,73*
Sonstiges
Aesculap
OL624R
ab € 73,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.