| |
|
| Artikel-Nr.: 537-171086 Herst.-Nr.: BD559R EAN/GTIN: 4038653023851 |
| |
|
| | |
| Aesculap Chirurgische Pinzette - Standard Ausführung
- 1 x 2 Zähne
- Länge der Pinzette 160 mm, 6 1/4 "
Diese Chirurgische Standard-Pinzette ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1x2 Zähne | Typ: | Standard | Länge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizinische Pinzette Standard, Standard Pinzette, Chirurgische Standard Pinzette, Pinzette Standard chirurgisch, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette 160mm, präzisions pinzette, chirurgisches Instrument, Aesculap Qualitätspinzette, Anatomiepinzette, Edelstahlpinzette, Untersuchungspinzette, Praxisinstrumente, Praxisinstrumentarium |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,43* | € 19,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,14* | € 37,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|