Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Schlupfsack Lotus-Softshell Gr. 4 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-156252
Herst.-Nr.:
     2504S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack orgaterm
rollstuhl schlupfsack
Orgaterm Lotus Softshell Schlupfsack

Der Lotus Softshell Schlupfsack besticht durch seine idealen Materialeigenschaften! Er ist wasserdicht mit einem einzigartigen Lotuseffekt. Das Wasser perlt am Außenstoff ab, nimmt dabei eventuelle Schmutzpartikel mit und hinterlässt keine Spur von Feuchtigkeit. Ein Ausschütteln reicht und der Membran- Schlupfsack ist komplett trocken. Durch die Lotus-Softshell-Membran kann kein Wind eindringen, er bleibt atmungsaktiv, sodass kein Hitzestau entsteht. Seine flauschig, weiche Fleece-Innenkaschierung sorgt für optimalen Tragekomfort und hält den Rollstuhlfahrer an kühlen Tagen angenehm warm. Durch das dünne Material ist der Sack leicht, nicht steif und somit einfacher zu handhaben. Durch diese Eigenschaften kann der Schlupfsack bei Bedarf auch gut in einer Tasche verpackt werden.

  • Lotuseffekt
  • Wasserdichte Membran
  • Atmungsaktiv
  • Winddicht
  • Weiche Fleecekaschierung
  • Kordel zur Weitenregulierung
  • Mit Reißverschlussblende und Seitentasche
  • Innenfutter: anthrazit
  • Außenstoff: schwarz
  • Größe: 4 (Medium)
  • Lieferform: 1 Stück

Pflegehinweise:

  • Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
  • Waschbar bis 30°C
  • Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
  • Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Größe:
4
Farbe:
anthrazit/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schlupfsack, Rollstuhldecke, Rollstuhlzubehör, Sommersack, Sitzsack, Rollstuhlschlupfsack, Rollstuhlhilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.