Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Saunaaufguss Wintermärchen 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-126099
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7752044
EAN/GTIN:
     4051077998000
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sauna-Aufguss
Sauna-Duft
Saunaaufguss
Saunaduft

Spitzner Saunaaufguss Wintermärchen

Ein wichtiger und angenehmer Aspekt zur Gesundheitsprophylaxe ist ein Gang in die Sauna. Die Spitzner Saunaaufgüsse Wellness sind sorgfältig verarbeitet ähnlich eines Arzneimittels. Die Saunadüfte können anregend, ausgleichend oder auch entschlackend wirken. Sicher ist auch Ihr gewünschter Duft dabei. Wählen Sie aus dem umfangreichen Sortiment der Saunaaufgüsse Wellness der Fa. Spitzner Ihren angenehmen Duft aus. Ob Sauna oder Dampfbad - Spitzner Duftnoten tragen das Qualitätssiegel des Deutschen Sauna-Bundes e. V..

Produktinformationen zu Saunaaufguss Wintermärchen

  • Flasche 1000 ml
  • Duftnote:Würzig-zimtig
  • Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aqua, Aroma, Limonene, Cinnamal, Eugenol, Citral, Coumarin, Linalool, Citronellol, Cinnamyl Alcohol, Geraniol, Isoeugenol
  • Geprüfte Saunaaufgüsse
  • Garantiert natürliche Inhaltsstoffe
  • Jeder Duft entfaltet eine andere Wirkung
  • In vielen verschiedenen Duftnoten erhältlich
Anwendungshinweis der Spitzner Saunaaufguss Wintermärchen
  • Pro Liter Aufgusswasser werden 15-30 ml Spitzner Saunaaufguss benötigt
  • Nur in Mischung mit kaltem Wasser anwenden
  • Mischung unmittelbar vor jedem Aufguss auf den heißen Saunasteinen gut umrühren
  • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
  • Bitte bei einer Raumtemperatur bis max. 25° C lagern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Duftnote:
Wintermärchen
PZN:
01308817

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: spitzner saunaaufguss 1 liter, sauna aufguss, saunaaufguss 1l, Wohlfühlsauna, Wellnessaufguss, Wellnessduft, Kaminabend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 19,35* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 29,10*
€ 34,63
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
04.11
ab € 84,77*
Sonstiges
cosiMed
04.28
ab € 19,08*
Sonstiges
cosiMed
04.54
ab € 5,51*
Sonstiges
Spitzner
8850045
ab € 43,26*
Sonstiges
Spitzner
7542044
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.