| |
|
| Artikel-Nr.: 537-126072 Herst.-Nr.: 7802044 EAN/GTIN: 4051077997867 |
| | | |
|
| | |
| Saunaaufguss Fichtennadel Der Saunaaufguss Hydro Fichtennadel von Spitzner duftet holzig-aromatisch. Der Saunaaufguss befreit wohltuend die Atemwege und verbreitet eine Atmosphäre von Ruhe und Zuversicht. Eukalyptusöl und Campfer verstärken die positive Wirkung auf die Atemwege. Produktinformationen zum Saunaaufguss
- Ausführung Fichtennadel
- Inhalt 1000 ml
- Duftet holzig-aromatisch
- Befreit wohltuend die Atemwege
- Qualitätssiegel des Deutschen Sauna-Bundes
- Mit natürlichen Inhaltsstoffen
- Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aroma, Isobornyl Acetate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, Camphor, Linalool, ²-Pinen, Eucyalyptol
Hinweise zum Saunaaufguss
- Dosierung: 15-30 ml Saunaaufguss auf 1 Liter Wasser
- Verdampft rückstandsfrei
- Nur in Mischung mit kaltem Wasser anwenden
- Mischung unmittelbar vor jedem Aufguss auf den heißen Saunasteinen gut umrühren
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Bei einer Raumtemperatur bis max. 25°C lagern
Saunaaufguss vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Duftnote: | Fichtennadel | PZN: | 01308438 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |