| |
|
| Artikel-Nr.: 537-126070 Herst.-Nr.: 7532044 EAN/GTIN: 4051077997898 |
| | | |
|
| | |
| Saunaaufguss Eukalyptus Der Saunaaufguss Hydro Eukalyptus von Spitzner duftet frisch-intensiv und vermittelt das gute Gefühl, frei durchzuatmen. Der Saunaaufguss Eukalyptus fördert und vertieft die Atmung und begünstigt so die Sauerstoffversorgung aller Körperzellen. Minzöl, Menthol und Campfer verstärken die positive Wirkung auf die Atemwege. Produktinformationen zum Saunaaufguss
- Ausführung Eukalyptus
- Inhalt 1000 ml
- Duftet frisch und intensiv
- Fördert und vertieft die Atmung
- Qualitätssiegel des Deutschen Sauna-Bundes
- Mit natürlichen Inhaltsstoffen
- Inhaltsstoffe: Isopropyl Alcohol, Aqua, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, Menthol, Camphor, Limonene, Linalool, Citral
Hinweise zum Saunaaufguss
- Dosierung: 15-30 ml Saunaaufguss auf 1 Liter Wasser
- Verdampft rückstandsfrei
- Nur in Mischung mit kaltem Wasser anwenden
- Mischung unmittelbar vor jedem Aufguss auf den heißen Saunasteinen gut umrühren
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Bei einer Raumtemperatur bis max. 25°C lagern
Saunaaufguss vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Duftnote: | Eukalypts | PZN: | 01308415 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |