Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Medibox® Kanülensammler 9,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-114312
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9193640
EAN/GTIN:
     4046955174027
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Medibox 

Die Bereitstellung und Nutzung von durchstichsicheren Entsorgungsbehältern, wie den Mediboxen von B.Braun ist eine wichtige Prävention von Nadelstichverletzungen zum Schutz des medizinischen Personals vor einer Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten des Patienten. Ein kleiner Stich kann eine große Gefahr bedeuten. B.Braun bietet ein großes Sortiment für Lösungen auf dem Gebiet der Sicherheit. Die Mediboxen können zu einer signifikanten Senkung des Risikos von Nadelstichverletzungen führen.

Produktinformationen zur Medibox

  • Medibox totales Volumen 9,1 Liter
  • L/B/H 21,5 x 21,5 x 32,5 cm Deckel, B 17 x 17 cm Boden
  • Für medizinischen Abfall, scharfe und spitze Gegenstände im medizinischen Umfeld, gebrauchte Kanülen und Blutlanzetten
  • Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch DIN EN ISO 23907
  • Abwurföffnung für alle Arten spitzen und scharfen Medizinprodukte
  • Irreversibler Endverschluss durch Umklappen der Lasche am Klappdeckel und Eindrücken in die vorgesehene Öffnung im Deckelboden
  • Temporär verschließbar mit einer Hand
  • Kennzeichnung des max. Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
  • Anforderungen an Abfallbehältnisse gem. TRBA 250
  • Autoklarvierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten
  • Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907
  • Material Polypropylen
  • Farben gelb/weiß

Gehen Sie im medizinischen Arbeitsalltag auf Nummer sicher. Schützen Sie sich vor Übertragungen von Krankheitserregern mit den potenziellen Folgen einer Ansteckung und dadurch verursachten schweren Gesundheitsschäden. Entsorgen Sie sofort spitze und scharfe Gegenstände in geeignete Mediboxen und entsorgen Sie diese rechtzeitig endverschlossen!

Weitere Informationen:
Volumen:
9,1 Liter
Typ:
Kanülensammler
PZN:
13856665
Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abwurfbehälter 9,1 ltr, standard abfalleimer, b.braun kanülenbox, Kanülenbehälter, Kanülenabfallbehälter, Nadelabwurfbehälter, Nadelbox, Abfallbox, Kanüleneimer, Abfalleimer, Medieimer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,28*
6 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 9,22*
6 Tage
256
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 11,16*
12 Tage
nicht lagernd
13
Frei Haus
ab € 9,18462*
€ 12,98385*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BF047SU
ab € 53,75*
Sonstiges
B. Braun
6075040
ab € 1,30*
Sonstiges
B. Braun
400505
ab € 13,83*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
5385200
ab € 17,60*
Sonstiges
Hartmann Group
4755834
ab € 3,49*
Sonstiges
Helmut Schwarz
01725000
ab € 24,70*
Sonstiges
Fesmed
162316
ab € 11,11*
Sonstiges
Servoprax
A3 151
ab € 19,40*
Sonstiges
GVS Großverbraucherspezialisten
066-2935
ab € 2,58*
Sonstiges
Unigloves
3503
ab € 4,40*
Sonstiges
Servoprax
I4 0020
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.