| |
|
| Artikel-Nr.: 537-114082 Herst.-Nr.: C3090421 EAN/GTIN: 4046964792960 |
| | |
|
| | |
| Optilene - Das Nahtmaterial für die Herz- und Gefäßchirurgie Die CV Pass Nadeln, mit der hochwertigen Stahllegierung L300 Quality Steel, zeichnen sich durch hohe Biege- und Bruchfestigkeit aus und bieten eine verbesserte Nadelpenetration dank seiner Geometrie, Oberfl ächenbeschaff enheit und der Silikonbeschichtung. Optilene ist indiziert in den Anwendungsbereichen, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders auch in der Kardiovascular- und Neurochirurgie, wo die geringe Thrombogenität des Polypropylens einen positiven Einfluss auf die Wundheilung zeigt. Die Indikationen für Optilene umfassen die Mikrochirurgie, plastische Chirurgie, Gefässchirurgie und die Ophthalmologie sowie dentalen Indikationen im Rahmen der Implantologie, Parodontologie und MKG. - Material Polypropylen und Polyethylen nicht resorbierbar
- besonders weiche und geschmeidige Oberfläche
- keine Beschichtung
- Fadenaufbau monofil
- Farbe blau
- Stärke USP 0 – 10/0
- Sterilisation Ethylenoxyd
- Oberflächenbeschaffenheit erlaubt exzellentes Penetrationsverhalten unabhängig von der Gefäßstruktur
- sanfter Gewebedurchzug·
- höherer Komfort durch geringes Curling
- permanent hohe Reißfestigkeit
- exzellente Knoteneigenschaften
- eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften
- im RacePack zur leichteren Entnahme und mit zusätzlich reduziertem Memoryeffekt
· Weitere Informationen: | | Ausführung: | DS19 3/0 | Länge: | 30 cm | Inhalt: | 3Dtzd. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, OP-Zubehör, Chirurgie, Operation, Wundverschluss |
| | |
| |