| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108612 Herst.-Nr.: 28094 EAN/GTIN: 4046963420376 |
| | |
|
| | |
| Urimed Fix spezial ist eine bequeme Beinmanschette zur Fxierung für Urinbeutel am Ober- und Unterschenkel. Integrierte Elastanfäden sorgen für den zuverlässigen Sitz des Beinbeutels in der Tasche und einen rundum guten Halt.
- groß (brauner Rand)
- Beinumfang 55 - 85 cm
- hautfreundlich, der direkte Kontakt zwischen Haut und Beinbeutel wird vermieden
- waschbar bei 60°C
- besonders leichte Handhabung
- Zuverlässiger Sitz durch Elasthanfäden
- für Beinbeutel bis 800 ml geeignet
- Latex-frei
Weitere Informationen: | | Größe: | groß | PZN: | 00853240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urimed, Beinmanschette, Manschette, Fixierung, Urinbeutel, Beinbeutel, Beutel, Beine, Oberschenkel, Unterschenkel, Urologie, Inkontinenz |
| | |
| |