| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108401 Herst.-Nr.: 6241505 EAN/GTIN: 4046963567484 |
| | |
|
| | |
| Askina Calgitrol Silberalginat Paste von B.Braun mit Silberalginat Matrix, die weich und homogen ist und sich somit gut an das Wundbett anpasst und wirksam gegen ein breites Spektrum ist. - Inhalt 5 x 15 g
- 100% ionisches Silber
- gebrauchsfertig, muss nicht erst durch Befeuchtung aktiviert werden
- kontrollierte Silberionen-Abgabe für eine langanhaltende mikrobielle Wirkung
- das feuchte Wundmilieu wird aufrecht erhalten
- kann mit Prontosan einfach aus der Wunde entfernt werden
- Indikationen: Diabetisches Fußulcus, Dekubitus (Grad 2 – 4), Ulcus cruris venosum und arteriosum, Verbrennungen bis Grad 2, Hautspendeareale, traumatische Wunden
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 x 15 g | PZN: | 09711530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silberalginat Paste, Tube, Askina Calgitrol, Silber-Alginat, Moderne Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 16,18* | € 20,86* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 49,93* | € 65,08* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 68,73* | € 86,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|