Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Nutricomp Energy Fibre neutral Flasche 12 x 500 ml Spezialnahrung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-104075
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     3571270
EAN/GTIN:
     4030539163965
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trinknahrung
trinknahrung

Nutricomp Energy Fibre

Nutricomp Energy Fibre von B. Braun ist eine laktosearme, hochkalorische Spezialnahrung mit Ballaststoffen, Milch, Soja, Fischöl. Das diätetische Lebensmittel mit neutralem Geschmack kann für besondere medizinische Zwecke, zur vollständigen oder zusätzlichen Ernährung verwendet werden. Die vollbilanzierte Sondennahrung wird geschüttelt und unverdünnt eingenommen. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwendbar, zur enteralen Ernährung.

Produktinformationen zu Nutricomp Energy Fibre

  • 12 x 500 ml Kunststoffflasche, neutraler Geschmack
  • Hochkalorische Trinknahrung (1,5 kcal/ml)
  • Mit Ballaststoffen, 15 % MCT im Fettanteil und Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA
  • Gluten- und laktosefrei
  • Zur diätetischen Behandlung einer therapiebedürftigen Mangelernährung oder bei eingeschränkter Nahrungsaufnahme
  • Bei erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf, neurologisch bedingten Störungen der Nahrungsaufnahme, akuten oder chronischen Kau- und Schluckbeschwerden, Behinderung der Nahrungspassage
  • Erstattungs- und verordnungsfähig
  • Ab dem 4. Lebensjahr geeignet

Dosierung von Nutricomp Energy Fibre

  • Empfohlene Menge der Spezialnahrung richtet sich nach dem individuellen Energiebedarf des jeweiligen Patiente
  • Ø-Tagesbedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei Erwachsenen ab einer Energiezufuhr von 1500 kcal gedeckt
  • 1,0 bis 1,5 Liter der Ernährungslösung pro Tag empfohlen zur ausschließlichen Ernährung
  • Bei Raumtemperatur lagern (= 5 °C und = 25 °C), geöffnete Behälter können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden
  • Zutaten und Nährwertangaben siehe Produktdatenblatt
Kontraindikationen von Nutricomp Energy Fibre
  • Kompletter Ausfall des Gastrointestinaltraktes, z.B. Ileus, Darmatonie
  • Stoffwechselerkrankungen, die eine spezielle Nährstoffauswahl erfordern, z.B. chronische Niereninsuffizienz
  • Dekompensierte Leberzirrhose, akute Pankreatitis
  • Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe
  • Bei einer ballaststofffreien Diät

Weitere Hinweise zur Trink- und Sondernahrung Nutricomp finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fibre Kunststoffflasche
PZN:
11134063
Weitere Suchbegriffe: Spezialnahrung, Standardnahrung, Sondennahrung, Flüssignahrung, hochkalorisch, Zusatznahrung, Nährstoffzusätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,37*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Liter (ab € 15,56167* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 115,20*
€ 137,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 111,08*
€ 132,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 108,75*
€ 129,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 107,07*
€ 127,41
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 93,37*
€ 111,11
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
52598
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.