Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUR Ultraschall-Inhalationsgerät nebutur 310 inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-099800
Hersteller:
     TUR Therapietechnik
Herst.-Nr.:
     321124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medikament Ultraschallvernebler
Medikamenten Ultraschallvernebler
Ultraschall-Vernebler
Ultraschallvernebler
Ultraschall-Inhalationsgerät mit überdurchschnittlicher Verneblungsleistung und möglicher Kleinstmengenverneblung

Das nebutur 310 ist mit seinem modernen Design ein äußerst praktisches Kleingerät mit einer überdurchschnittlichen Vernebelungsleistung.
Mit 1,85 kg ein absolutes „Leichtgewicht“, überzeugt dieses handliche und patientenfreundliche Kompaktgerät durch eine äußerst einfache Bedienung und unproblematische Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der wenigen Einzelteile. Es erfüllt alle Ansprüche für den Einsatz als Heimgerät, für den niedergelassenen Arzt und in der Klinik.
Angewärmte Aerosole, sogenannte Thermoaerosole, sind immer wieder eine Forderung von vielen Anwendern und Patienten. Besonders für Kliniken kann das nebutur 310 mit einem fahrbaren Stativ und einer Schlauchheizung als „fahrbare Vernebeleinheit“ erweitert werden.
Bis maximal 0,5 Liter Flüssigkeit können ohne Nachfüllung vernebelt werden. Außerdem können kleine konzentrierte Medikamentenmengen in einem Medikamentenbecher (Kleinmengenseinsatz) dosiert und vernebelt werden. Beim Einsatz in der Pädiatrie fasziniert der nebutur 310 in Gestalt eines Marienkäfers die kleinen Patienten.


Technische Daten:
Weitere Suchbegriffe: medikament ultraschallvernebler, Vernebler, Inhalation, Pflege, Therapie, Ultraschall Inhalationstherapie, Inhalator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,33*
€ 1.224,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,76*
€ 1.208,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.014,61*
€ 1.207,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,99*
€ 1.155,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 969,88*
€ 1.154,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 968,78*
€ 1.152,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,53*
€ 1.123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,97*
€ 1.056,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TUR Therapietechnik
321068
ab € 25,52*
Zubehör
TUR Therapietechnik
321095
ab € 22,26*
Zubehör
TUR Therapietechnik
321075
ab € 12,29*
Zubehör
TUR Therapietechnik
44072
ab € 33,76*
Zubehör
TUR Therapietechnik
1578
ab € 13,01*
Zubehör
TUR Therapietechnik
200015
ab € 21,65*
Zubehör
TUR Therapietechnik
321138
ab € 5,53*
Zubehör
TUR Therapietechnik
40415
ab € 13,39*
Zubehör
TUR Therapietechnik
321160
ab € 53,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.