Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messzylinder AR-/Soda-Glas 50 ml graduiert niedere Form Laborzylinder, Unterteilung 2 ml, mit Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077349
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42205024
EAN/GTIN:
     4251054421365
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder niedrig 50ml
messzylinder

Assistent Messzylinder 

Skalierter Messzylinder für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Messzylindern

  • Volumenmessgerät Standardmodell mit Rundfuß 
  • Material Zylinder aus AR-Glas (Sodaglas)
  • Assistent-Permanent-Graduierung eingebrannt, braun
  • Laborzylinder, Normalausführung, mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Glaszylinder Volumen 50ml, Teilung 2ml, Toleranz 1ml

Weitere Informationen:
Form:
niedere Form
Volumen:
50 ml
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.