Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messzylinder DURAN 50 ml graduiert hohe Form blau Laborzylinder, Unterteilung 1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077319
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42170024
EAN/GTIN:
     4251054420597
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder

Assistent Borosilikatglas 3.3

Skalierter Messzylinder für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Messzylindern

  • Volumenmessgerät mit Sechskantfuß aus Duran Borosilikatglas 3.3 
  • Assistent-Permanent-Graduierung eingebrannt, blau
  • Laborzylinder, Normalausführung, mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Borosilikatglas-Zylinder Volumen 50ml, Teilung 1ml

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Volumen:
50 ml
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.