| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076017 Herst.-Nr.: 24253 EAN/GTIN: 4021447242538 |
| |
|
| | |
| tg fix Netzverband Der Netzverband ist ein großmaschiger und hochelastischer Schlauchverband. Der tg fix Netzverband dient der Fixierung von Wundauflagen und zur Applikation von Okklusionsfolien. Der Schlauchverband passt sich der Körperform an, spannt nicht und ist kaum spürbar. Ein einfaches Zurückstreifen oder Anheben lässt besonders auch in der häuslichen Pflege eine schnelle Wundinspektion oder einen Kompressenwechsel zu. Produktinformationen zu tg fix - 1 Netzverband Größe D
- 25 m gedehnte Länge
- Für großen Kopf, kleiner Rumpf
- Gefalltet im Spenderkarton
- Weitmaschiger und hochelastischer Fixierverband
- Netzartig nahtlos gewirkter Schlauch
- 71 % Polyamid, 29 % Elastodien
- Polyamid-umsponnenen Gummifäden und gekräuseltem Polyamidgarn
- Passt sich allen Körperformen faltenlos an
- Maschenfest, lässt sich durch Einschnitte beliebig öffnen ohne Weiterreißen der Schnittstellen
- Weiß ohne optische Aufheller
Anwendungsbereiche des tg fix - Fixierung von Wundauflagen aller Art
- Applikation von Okklusionsfolien
- Häusliche Nachsorge
Weitere Informationen: | | Länge: | gedehnt 25 m | Körperteil: | großer Kopf, kleiner Rumpf | PZN: | 00537361 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Gitternetzverband, Netzschlauchverband, Netzverband, fixierbinde weiß, fixierbinde, haftbinde ypsiflex, Fixierung, Verband, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,92* | € 79,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,85* | € 179,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,5168* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|