Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Dauerbinde K 12 cm x 7 m einzeln 1 Stück Langzugbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071261
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     105994
EAN/GTIN:
     4056649256113
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Dauerbinde K 

Weitere Informationen:
Maße:
12 cm x 7 m
Stück:
1 Stück
Textilkennzeichen:
58% Baumwolle, 24% Polyamid, 8% Elasthan, 10% Viskose
PZN:
12588984
Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, Stützverband, Fixierverband, Mehrwegbinde, Entlastungsverband, Kompressionsverband, Hämatomreduktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 3,80429* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
7618600
ab € 10,68*
Sonstiges
Aesculap
BC848R
ab € 36,00*
Sonstiges
Bode Chemie
972693
ab € 4,80*
Sonstiges
Bauerfeind
11011103070602
ab € 50,56*
Sonstiges
Hartmann
900806
ab € 10,95*
Sonstiges
DOMETRA
2286132
ab € 33,33*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,06*
Sonstiges
Hartmann Group
4511041
ab € 51,88*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33585
ab € 32,11*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19447
ab € 26,54*
Sonstiges
Meditrade
1280M
ab € 2,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7924
ab € 10,06*
Sonstiges
TZMO
SE-231-WK80-003
ab € 3,43*
Sonstiges
Trendy
8002B
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.