Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Dauerbinde F 8 cm x 7 m 10 Stück Langzugbinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071250
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     105912
EAN/GTIN:
     4056649247593
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Dauerbinde F 

Die Langzugbinde Dauerbinde F wird für stützende und entlastende Verbände an Bändern und Gelenken eingesetzt. Die Dauerbinden von Lohmann & Rauscher sind bewährt zuverlässig in neuer Qualität. Ein hoher Ruhedruck erfordert bei Ruhelage des Patienten und auch nachts das Abnehmen des Verbandes. Eine einfache Handhabung ermöglicht auch weniger geübten Anwendern das Anlegen.

Produktinformationen zur Dauerbinde F

  • 10 Dauerbinden 8 cm x 7 m
  • Lose im Karton
  • Mit Verbandklammern
  • Hoher Ruhedruck, niedriger Arbeitsdruck
  • Oberfläche fein
  • Gewebestruktur griffig
  • Mit Polyurethankettfäden, fein umsponnen, endfixiert
  • Dauerhaft gleichmäßige Elastizität
  • Sehr haltbar, koch- und sterilisierfest
  • Längselastisch ca. 180 %
  • Hautfreundlich und luftdurchlässig
  • Hautfarben
  • 63 % Baumwolle, 28 % Polyamid, 9 % Elasthan
Anwendungsbereiche der Dauerbinde F
  • Entlasten und Stützen des Stütz- und Bewegungsapparates
  • Fixierung von Verbänden
  • Ruhigstellen von Körperteilen
  • Reduktion von Hämatomen
  • Kompressionstherapie

Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 7 m
Stück:
10 Stück
Textilkennzeichen:
63% Baumwolle, 28% Polyamid, 9% Elasthan
PZN:
12592253
Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, Stützverband, Fixierverband, Mehrwegbinde, Entlastungsverband, Kompressionsverband, Hämatomreduktion
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 207,31*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 263,27*
€ 316,64*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,31*
€ 246,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,05*
€ 244,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 204,44*
€ 243,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,90*
€ 230,74
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 193,33*
€ 230,06
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 192,75*
€ 229,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,87*
€ 221,19
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 185,31*
€ 220,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,23*
€ 201,38
pro Packung
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 2,41758* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
7618600
ab € 10,68*
Sonstiges
Aesculap
BC848R
ab € 36,00*
Sonstiges
Bode Chemie
972693
ab € 4,80*
Sonstiges
Bauerfeind
11011103070602
ab € 50,56*
Sonstiges
Hartmann
900806
ab € 10,95*
Sonstiges
DOMETRA
2286132
ab € 33,33*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-605-005
ab € 4,06*
Sonstiges
Hartmann Group
4511041
ab € 51,88*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33585
ab € 32,11*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19447
ab € 26,54*
Sonstiges
Meditrade
1280M
ab € 2,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7924
ab € 10,06*
Sonstiges
TZMO
SE-231-WK80-003
ab € 3,43*
Sonstiges
Trendy
8002B
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.