Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbe Bipolare Pinzette Classic 16,5 cm bajonett stumpf 1 mm Instrument zum Fassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-051047
Hersteller:
     Erbe
Herst.-Nr.:
     20195-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolare Koagulationspinzette
Bipolare Pinzette
Koagulationspinzette
Mehrzweckpinzette
  • bipolare Pinzette, Koagulationspinzette Classic
  • Spitze: 1 mm, stumpf
  • Länge: 165 mm
  • Fasslänge: 6 mm
  • Form: bajonett
  • maschinelle Reinigung: max 95 °C
  • Sterilisation im Autoklaven: max 138 °C
  • Klassifizierung nach 93/42 EWG: IIb
  • Schutzklasse nach EN 60 601-1    
  • Typ nach EN 60 601-1    
  • eClass 8.0: 34-31-06-04
  • maximale Betriebsspannung: 0.5 kVp
Weitere Informationen:
Länge:
16,5 cm, Fasslänge 6 mm
Ausführung:
stumpf, Spitze 1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,23*
€ 313,71*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,59*
€ 352,24*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erbe
20195-020
ab € 147,17*
Sonstiges
Erbe
20195-019
ab € 148,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.