| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048314 Herst.-Nr.: 12261 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Swingo 60 Wickelwagen Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Der elegante Wickelwagen swingo 60 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Produktinformationen zum Swingo 60 Wickelwagen - Mit 1 Schublade, Ablageplatte für Zubehör
- Rechts Ablagekorb für Creme oder Puder, links 1 Abfallsammler "tomo"
- Empfehlenswertes Zubehör: gepolsterte Wickelauflage (wechselnde Dekore)
- Profilstarke Holz-/Kunststoff-Version swingo
- Lieferung erfolgt montiert
- Farbe: Schubladengriff + Dekorstreifen grau (Schiebegriffe optional gegen Aufpreis)
Einsatzgebiete des Swingo 60 Wickelwagens - Fahrbarer Wickeltisch bewährt für Arztpraxen und Kliniken
Technische Daten zum Swingo 60 Wickelwagen - Maße (B x T x H): 700 x 750 x 928 mm
- Fahrgestell Trägerprofilsatz in Standardhöhe 645 mm
- Rasterhöhe 52 mm (Platten und Schubladen lassen sich in Rasterhöhe bequem befestigen)
- Schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, geschlossene, leicht zu reinigende Flächen
- Aluminium-Trägerprofil: viele Befestigungsmöglichkeiten für diverse Systemteile und Zubehör
- Komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen
- Im Profil können von oben Stangen mit Ø 25 mm platzsparend eingeschoben werden
- Platten: 600 mm breit (zusätzlich ausziehbare oder seitlich abklappbare Platten optional gegen Aufpreis)
- Leichtlaufrollen: Ø 100 mm, 2 Feststeller (Ø 125 mm, Ø 150 mm oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
- Schublade: 200 mm hoch, mit Teleskopvollauszug, moderne Führung sichert hohen Bedienkomfort (Optional auch abschließbar oder beheizbar, gegen Aufpreis)
- Traglast: Schubladen-Flächenbelastung bis 10 kg, Platten-Flächenbelastung bis 30 kg, maximale Gesamtlast unter Berücksichtigung der Kippsicherheit bis 120 kg
Material des Swingo 60 Wickelwagens - Fahrgestell: Stahlrohr Feinstruktur matt, grau (RAL 7012) pulverbeschichtet
- Rollen mit grauen Stoßschutzkappen für problemlose Manövrierfähigkeit der Wagen, auch in voll beladenem Zustand
- Platten: Holz-Kunststoff-Kombination, hochwertig weiß beschichtet, mit allseitigumlaufenden Massivkanten (22 mm stark), lichtecht und formaldehydfrei
- Schubladen: Holz-Kunststoff-Kombination, hochwertig beschichtet, lichtecht und formaldehydfrei
Vorteile des Swingo 60 Wickelwagens - Kompaktes oder wahlweise schmales Gerätewagensystem mit starkem Aluminium-Profil, integriertem Kabelkanal und viel Nutzfläche
- Modulare Funktionalität und stabile Sicherheit für große Gerätekombinationen
- Individuelle Gestaltung mithilfe verschiedener Dekorfarben
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. Zubehör für Schubladen, Schubladen- und Schiebegriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Auch individuelle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Auf Anfrage können auch maßgeschneiderte OEM-Versionen für Industriekunden erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | grau (Dekorstreifen+Griff) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlungswagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Basiswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar, medizinisch |
| | |
| |