| |
|
| Artikel-Nr.: 537-046406 Herst.-Nr.: 77.3884.005 EAN/GTIN: 4038917542425 |
| | | |
|
| | |
| Entsorgungsbehälter Multi-Safe
Die Entsorgungsboxen Multi-Safe bieten für viele Anforderungen eine optimale Lösung zur Entsorgung im medizinischen Bereich und im Labor. Von der Blutentnahme bis hin zur "Multi-Safe"-Entsorgung - die Entsorgungsbehälter bieten Sicherheit. Produktinformationen zu den Boxen - 1 MultiSafe twin plus 500 ml
- Mit Barcode-Etikett
- Runde Gefäßform
- Höhe 162 mm
- Ovale Öffnung
- Flacher Verschluss
- Behälter gelb, Deckel rot
- Material Polypropylen (PP)
- Zertifizierungen TRBA 250, UN, ISO 23907
Weitere Informationen: | | Volumen: | 500 ml | Ausführung: | twin plus | PZN: | 16791920 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 500ml sarstedt, abwurf behälter, abwurfbehälter sarstedt, Müllsammler, Kanülenabwurf, Spritzenabwurf, Sicherheitsbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Dose | € 6,90* | ab € 0,55* | € 1,04* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,59* | € 1,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,62* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,97* | € 2,24* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,94* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|