| |
|
| Artikel-Nr.: 537-046012 Herst.-Nr.: 85.1642.205 EAN/GTIN: 4038917204828 |
| | |
|
| | |
| Safety-Multifly®-Kanülen Durch Verwendung von Safety-Multifly® für die kritischen Blutentnahmen können die Risiken einer Nadelstichverletzung signifikant vermindert werden. Sicherheit bedeutet jedoch auch, das Bewusstsein zu schärfen und Risiken in den organisatorischen Abläufen der täglichen Praxis zu vermeiden, wie z. B.das Zurückstecken der Schutzkappe gebrauchter Kanülen (Recapping), die Verwendung ungeeigneter Behälter zur Entsorgung, ein ungeschützter Transport gebrauchter Kanülen oder das Überfüllen von Entsorgungsboxen über die Fülllinienmarkierung Produktinformationen zu den Kanülen - 120 Safety-Multifly®-Kanülen G 25 orange
- Schlauch Ø 2,3 mm, Länge 80 mm
- Kanüle Ø 0,5 mm, Länge 19 mm
- Max. Arbeitskomfort durch Einhandbedienung des Nadelschutzes
- Adapter vormontiert
- Verpackung und Schlauchmaterial und der spätere Abwurf in die Entsorgungsbox sind auf Bedürfnisse der Blutentnahme abgestimmt
- Nach der Blutentnahme den Kanülenschutz von der Schlauchseite aus vollständig über die Kanüle schieben
- Fühl- und sichtbare Arretierung der Schutzhülle
- Mit Multi-Adapter
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlauchlänge 80 mm | Maße: | 0,5 x 19 mm | Farbe: | orange | PZN: | 06797548 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Safety-Multifly-Kanüle, Sicherheitskanülen, Blutentnahme |
| | |
| |