Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann MediSet Naht-Set 10-teilig 18 Sets Steriles Einmal-Set für die Wundversorgung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-041113
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4755462
EAN/GTIN:
     4052366740430
Suchbegriffe:
Nahtset
Wundnahtset
Wundset
nahtset

Hartmann MediSet Wundnahtset  

Die MediSet Wundnahtsets sind vorgefertigte, indikationsbezogene Sets mit allen sterilen Produkten, die für bestimmte Behandlungen auf Station, im OP oder in der Ambulanz benötigt werden

  • Wundnahtset MediSet für die Wundnaht oder zum Fadenziehen
  • Liefereinheit 18 Stück MediSet Wundnahtset steril einzel verpackt

Inhalt eines sterilen Wundversorgungssets:

  • 1x Schere sp/st 13cm, gerade, Metall
  • 1x Micro Adson Pinzette 12cm, Metall
  • 1x Mayo Nadelhalter 14cm, Metall
  • 1x Pean Klemme 14cm, gerade, Metall
  • 1x Becher, graduiert 120ml, transparent
  • 5x Mulltupfer Gr. 3, pflaumengroß

Weitere Informationen:
Ausführung:
steril
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenset, Einweginstrumentenset, Hautnahtzubehör, Verbandwechselset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,63*
€ 11,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,54*
€ 11,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,54*
€ 10,16
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 8,52*
€ 10,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,63*
€ 9,08
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 7,62*
€ 9,07
pro Satz
ab 18 Sätze
€ 7,61*
€ 9,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,25*
€ 8,63
pro Satz
ab 24 Sätze
€ 7,23*
€ 8,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,92*
€ 7,04
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
4799951
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.