Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Sommerschlupfsack Standard marine uni Gr. 3 Junior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033988
Herst.-Nr.:
     201052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack orgaterm
rollstuhl schlupfsack
Orgaterm Sommerschlupfsack Standard Größe 3 Junior

  • Der ideale Begleiter in der warmen Jahreszeit
  • Innenfutter Teddy-Baumwollstoff aus 70% Baumwolle und 30% Viskose
  • Angenehmer Sommerstoff kann bei 30 °C Handwäsche gereinigt werden
  • L-Reißverschluss für den bequemen Einstieg
  • Zusätzlicher Reißverschluss unter der mittig verlaufenden Blende ca. 60 cm lang
  • Klettsystem zur seitlichen Befestigung der aufgeschlagenen Öffnungsseiten
  • 2 aufgenähte Reflektorstreifen
  • Farbe: marine
  • Größe 3 - Junior bis 170 cm
  • Sitzbreite: 37 cm
  • Leibumfang: 130 cm
  • Sitztiefe: 44 cm
  • Unterschenkellänge: 40,5 cm
  • Fußtiefe: 30 cm
  • Gesamtlänge: 129 cm
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlsack, Warmhaltesack, Thermosack, Rollstuhlzubehör, Wärmedecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.