Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Schlupfsack Standard Wollpelz marine/grün Senior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033972
Herst.-Nr.:
     200313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack orgaterm
rollstuhl schlupfsack
Orgaterm Schlupfsack Wollpelz Senior

  • Der Klassiker mit Wollpelz
  • In bequemer Körperform geschnitten
  • Für die Herstellung wird atmungsaktives, flammenhemmendes Material verwendet
  • Das Obermaterial besteht aus wasserdichtem Nylongewebe
  • Rückseitige Befestigungsmöglichkeit verhindert das verrutschen des Schlupfsacks
  • Kordel zur Weitenregulierung
  • U-förmiger Spiral Reißverschluss
  • Das Oberteil kann komplett vom Basisteil getrennt werden
  • Mit Seitentasche
  • Schlupfsack, Basisfarbe marine-grün
  • Innenfutter aus pflegeleichtem Wollpelz
  • Sitzbreite: 45 cm
  • Rückenhöhe: 46 cm
  • Leibumfang: 147 cm
  • Sitztiefe: 49 cm
  • Unterschenkellänge: 48 cm
  • Fußtiefe: 33 cm
  • Gesamtlänge: 143 cm
  • Farbe: grau
  • Größe: Senior
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senior
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlsack, Warmhaltesack, Thermosack, Rollstuhlzubehör, Wärmedecke, Winterschlupfsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.