| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033748 Herst.-Nr.: 795386 EAN/GTIN: 4008339118058 |
| |
|
| | |
| Fashy Unisex-Pantolette Active, Größe 42 - Aus besonders leichtem und weichem EVA-Material
- Komfort-Fußbett
- Klettverschluss
- Weite individuell einstellbar
- Farbe: schwarz
- Lieferform: 1 Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, badelatschen gr.43 schwarz, bade pantolette, badelatschen fashy, Badespantolette, Badeschlappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 10,84* | € 15,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 13,21* | € 18,82* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,59* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|