Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz DECprotect Luftzellenkissen 48 x 44 x 6 cm zwei Ventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033595
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     450534
EAN/GTIN:
     4260241686036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl Kissen
Rollstuhlkissen
Rückenkissen Rollstuhl
Sitzkissen Rollstuhl

DECprotect Luftzellenkissen

Zur Dekubitusbe- bzw. nachbehandlung dient das Rollstuhl-Luftzellenkissen DECprotect. Das Luftzellenkissen entlastet den Sakralbereich und verteilt den Druck auf eine große Fläche.

Produktinformationen zum Rollstuhlkissen

  • 1 Luftzellenkissen B/L/H 48 x 44 x 6 cm
  • Mit zwei Ventilen
  • Pflegeleichtes Sitzkissen mit bewährtem Luftzellensystem für optimale Druckverteilung
  • Zur Prophylaxe und Behandlung von Dekubitus
  • Belastbar bis 150 kg
  • Schwer entflammbar
  • Antiallergisch
  • Bakterien- und pilzsicher
  • Bezug waschbar bis 65 °C aus PVC
  • Lieferumfang: Nylon-Stretch-Bezug, Luftpumpe, Reparaturset


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Ventilen
Maße:
48x44x6 cm
Weitere Suchbegriffe: rollstuhlkissen dekubitus, rollstuhl kissen, Antidekubituskissen, Luftkammerkissen, Luftkissen, Dekubitusprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.