Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Schlupfsack Standard mit Webpelzfutter marine Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033091
Herst.-Nr.:
     200342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack orgaterm
rollstuhl schlupfsack
Schlupfsack Standard Junior

Schlupsack mit Webpelzfutter, anatomische Körperform, L-förmiger Reißverschluss, Außenmaterial aus wasserdichtem Nylon.
  • Thermovlies zur Isolierung
  • Kordel zur Weitenregulierung am oberen Rand
  • elastische Schlaufen zur Befestigung an den Schiebegriffen
  • variabler Rückengurt mit Klettverschluss zur Befestigung an der Rückenlehne
  • Farbe marine, unifarben
  • Gr. 3, Junior bis 170 cm
  • Schlupfsack Standard bis 12 Jahre
  • Sitzbreite: 37 cm
  • Leibumfang 130 cm
  • Sitztiefe 44 cm
  • Unterschenkellänge 40,5 cm
  • Fußtiefe 30 cm
  • Gesamtlänge Rückenbereich 126 cm
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.