Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATERM Schlupfsack Standard mit Webpelzfutter marine Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033089
Herst.-Nr.:
     200341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Schlupfsack
Schlupfsack Rollstuhl
rollstuhl schlupfsack orgaterm
rollstuhl schlupfsack
Schlupfsack Standard bis 12 Jahre

Schlupsack mit Webpelzfutter, anatomische Körperform, L-förmiger Reißverschluss, Außenmaterial aus wasserdichtem Nylon.
  • Thermovlies zur Isolierung
  • Kordel zur Weitenregulierung am oberen Rand
  • elastische Schlaufen zur Befestigung an den Schiebegriffen
  • variabler Rückengurt mit Klettverschluss zur Befestigung an der Rückenlehne
  • Farbe marine, unifarben
  • Gr. 2, bis 12 Jahre
  • Sitzbreite: 33 cm
  • Leibumfang 105 cm
  • Sitztiefe 36,5 cm
  • Unterschenkellänge 34 cm
  • Fußtiefe 23 cm
  • Gesamtlänge Rückenbereich Ex.128 cm
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.