| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033062 Herst.-Nr.: 880630 EAN/GTIN: 4048486213497 |
| | |
|
| | |
| Kryotherm natur Aromakissen Um die Kraft der Kräuter wussten bereits unsere Vorfahren und haben sie auf verschiedene Art und Weise angewandt. Die ätherischen Öle des Aromakissens duften gut und erzeugen ein aromatisches Klima. Die Absteppung ist eine gleichmäßige Verteilung der Kerne gewährleistet. Produktinformationen zum Aromakissen - 1 Nackenkissen Comfort 52 x 26 cm grün
- Erwärmung in Mikrowelle oder Backofen möglich
- Füllung 95 % Roggen und Weizen, 5 % ätherische Öle (Pfefferminz, Eukalyptus, Rosmarin, Lavendel)
- Bezug aus Mikrofaser (100 % Polyester)
- Bitte Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nackenkissen Comfort |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nackenhörnchen, Reisekissen Hörnchen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, körnerkissen nacken, kopfhörnchen, körnerkissen roggen, Kryotherm, Aromakissen, Nackenkissen, Comfort-Kissen, Wärmeanwendungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,91* | € 24,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,94* | € 39,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|