| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033048 Herst.-Nr.: 880438 EAN/GTIN: 4048486014827 |
| | |
|
| | |
| Kryotherm natur Getreidekissen Kleine Beschwerden können mit dem Getreidekissen als ein wunderbares Heilmittel gelindert werden. Der Bezugsstoff ist kuschelig weich und hautfreundlich. Durch die Absteppung gewährt eine gleichmäßige Verteilung der Kerne. Die Kissen enthalten eine Roggen/Weizenmischung, schmiegen sich dem Körper an und übertragen eine wohltuende Wärme. Produktinformationen zum Wärmekissen - 1 Wärmekissen Nacken 58 x 16 cm beige
- Füllung: Roggen und Weizen
- Bezug aus Mikrofaser (100 % Polyester)
- Bezugfarbe: beige
- Bitte Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nackenkissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, körnerkissen nacken, kopfhörnchen, körnerkissen roggen, Kryotherm, Getreidekissen, Nackenkissen, Comfort-Kissen, Wärmeanwendungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,44* | € 24,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,40* | € 30,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|