| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031763 Herst.-Nr.: 200100 EAN/GTIN: 4048486050900 |
| | |
|
| | |
| PneumonKiss Schaumstoffkissen Das Sitzkissenprogramm beinhaltet optimale Versorgungslösungen für jedes Sitzproblem. Ein Vorteil, der sich schon seit Jahren in der Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie bewährt hat. Die speziellen Kissenfüllungen aus Schaumstoff, Verbundschaum, Latex, Relaxschaum usw. in Verbindung mit dem patentierten Klimabezug Pneumolastic®, geben die Sicherheit einer situationsgerechten Versorgung. Produktinformationen zum Schaumstoffkissen - 1 Rollstuhlkissen marine Höhe 6 cm
- 43 x 40 cm
- Speziell für Rollstühle konzipiert
- Auch für andere Sitzflächen geeignet
- Innenkern - Schaumstoff RG 40, Bezug - Pneumolastic, rutschfeste Unterseite (Polyurethan-Streifen)
- Körpergewicht: ca. 40 kg bis 120 kg
- Bezug waschbar bis 65°C
- Innenkern: Mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar, lässt sich durch Einweichen in einer milden, warmen Seifenlauge leicht reinigen
- Der Schaumstoff ist im feuchten Zustand leicht brüchig und muss vorsichtig behandelt werden. Er darf keinesfalls geknickt, zusammengedrückt oder überdehnt werden
- Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen gut durchtrocknen lassen
Kissen mit Pneumolastic® gegen Dekubitus! Neben der Druckentlastung spielt das Aufsitzklima eine entscheidende Rolle. Die rippenartige Struktur verschließt sich bei Druck nicht komplett und Feuchtigkeit wird schon beim Entstehen abgeführt. Weitere Informationen: | | Größe: | 43 x 40 x 6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen werkmeister, gesäßkissen, rollstuhlkissen dekubitus, PneumoKiss, Lagerungskissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,78* | € 51,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 49,55* | € 64,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|