| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031417 Herst.-Nr.: 450877 EAN/GTIN: 4056538991286 |
| |
|
| | |
| Anti-Dekubitus Sitzkissen Viscolux Bis einschließlich Grad II (nach EPUAP) ist dieses Rollstuhl- und Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und zur Therapieunterstützung geeignet. Es hat eine ergonomische Sitzfläche und einen abnehmbaren Air-Mesh-Bezug. - 51 x 43 x 8 cm
- abnehmbarer Air-Mesh-Bezug Farbe anthrazit
- aus viscoelastischem Schaumstoff
- mit einer rutschfesten Unterseite
- Inkontinenzbezug mit Trageschlaufe und Reißverschluss bis 95°C waschbar
- atmungsaktiv, hautfreundlich, feuchtigkeitsabweisend
- Air-Mesh-Bezug bis 60 °C waschbar und trocknergeeignet
- schwer entflambar gem. DIN EN 597 Teil I+II
- Raumgewicht RG80
- Stauchhärte 3,2 kPa
- belastbar 40 bis 140 kg Patientengewicht
- Gewicht ca. 1,3 kg
Weitere Informationen: | | Größe: | 51x43x8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Kopfkissen, Schlafkissen, Reha-Sitzkissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, rollstuhlkissen dekubitus, kopfkissen, Kissen, Inkotinenz, Lagerungskissen |
| | |
| |