Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Venosoft Venenkissen Bezug weiß 65 x 50 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030900
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880557
EAN/GTIN:
     4250694704678
Suchbegriffe:
Venen Kissen
Venenkissen
Venenkissen-Bezug
Venenkissenbezug

SISSEL® Venosoft Venenkissen

Das Venosoft Kissen besitzt eine weiche integrierte Auflage welche eine wirkungsvolle Beinhochlagerung ermöglicht. Besonders bei Venenproblemen, Krampfadern, Stauungen, Wadenkrämpfen, bei geschwollenen Beinen oder auch in der Schwangerschaft einsetzbar. Eine ideale Position für Ihre Beine ist schnell gefunden egal ob in Rücken- oder Seitenlage.

Produktinformation

  • Maße 65 x 50 x 22 cm
  • Bis 165 cm Körpergröße
  • Farbe weiß
  • 75 % Baumwolle und 25 % Polyester
  • Inkl. Bezug
Weitere Informationen:
Größe:
bis 165 cm
Farbe:
weiß
PZN:
00655882
Weitere Suchbegriffe: venen kissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
880552
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.