| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030505 Herst.-Nr.: 051037 EAN/GTIN: 4250886502365 |
| | |
|
| | |
| Pyro light
Der Vielseitige - Der Leichtgewichtsrollstuhl Pyro light bietet höchste Variabilität für alle die aktiv sein wollen.
Produktinformationen zum Rollstuhl - 1 Pyro light Rollstuhl Sitzbreite 48 cm
- Mit Feststellbremse
- Gesamt B/L/H SB+20 cm x 104 cm x 94,5 cm
- Stahl Seitenrahmen silber-metallic
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Sitzhöhe, -tiefe und -winkel einstellbar
- Komfortable Sitzflächenpolsterung
- Sitz- und Rückenbezug aus Nylon
- Mit Anpassrücken, Rückenhöhenverstellung, Rücksystem mit Lumbalknick
- Dreifach verstellbare Kombiseitenteile (desk und lang) höhenverstell-, abschwenk- und abnehmbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar und abnehmbar
- Fußplatten winkelverstellbar mit Fersenbändern
- Fersenbänder
- Adapterblock ermöglicht variable Sitzhöhen und Radstandsverlängerung
- Leergewicht 16,2 kg
- Nutzergewicht 125 kg
- Pannensichere Bereifung, Antriebsräder 24", Lenkräder 6"
- Mit Steckachsen
- Winkeleinstellbare Castorbuchse
- Schiebegriffe, Kniehebelbremse, Ankipphilfe
- Passive Beleuchtung
In der beigefügten Produktdatenbroschüre finden Sie noch viele Informationen. Weitere Informationen: | | Sitzbreite: | 48 cm | Ausführung: | mit Feststellbremse |
|
| | |
| | | |
| |