| |
|
| Artikel-Nr.: 537-019638 Herst.-Nr.: G-112.27.388 EAN/GTIN: 4053755183975 |
| |
|
| | |
| Veterinär Diagnostik Set USB im Set enthalten: G 100 Geschlitztes Kopfstück, BETA 4 USB Ladegriff, USB-Kabel, Netzteil, 1 Satz lange, geschlossene Spekula (57 mm x 4 mm Ø, 65 mm x 6 mm Ø, 90 mm x 7 mm Ø), Ersatzlampe, Hartschalenetui Geschlitztes Kopfstück und Zubehör - solide Metallkonstruktion, sehr hohe Lebensdauer
- gute Insertion von Instrumenten
- Fiber Optik Beleuchtung
- Beorbachtungsfeld hell und gleichmäßig ausgeleuchtet
- vergütete, kratzfeste Schwenklupe mit 1,6 fache Vergrößerung
- detailreiches Bild
- Nischenarme, gut zugängliche Konstruktion
- leichte Reinigung, mit handelsüblichen Mitteln desinfizierbar
- Doppel-Verriegelung für Spekula
- fester Sitz der Spekula
Lange, geschlossene Metall-Spekula für geschlitztes Kopfstück - hochwertige Metallausführung verchromt
- leichte Reinigung, beliebig oft zu desinfizieren und sterilisieren
- zwei Verriegelungsschlitze
- fester Sitz auf dem Kopfstück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit USB Ladegriff und Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostik, Veterinär, Instrument, Spekula, Spekulum |
| | |
| |