Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine BETA 400 F.O. XHL 3.5V HNO-Set Ladegriff, Tischladegerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019419
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     B-143.23.420
EAN/GTIN:
     4053755182626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohrenspiegel
Otoskop
Tischladegerät
Tischladestation
Heine BETA 400 F.O. Diagnostik-Otoskop Set 3,5V XHL-Version
 
Diagnostik-Otoskop mit Metall-Gehäuse
  • BETA 400 F.O. Otoskop mit BETA NT4 Ladegriff und NT4 Tisch-Ladegerät
  • XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht
  • großes Glas-Sichtfenster mit 4,2xVergrößerung
  • Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
  • mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
  • Diagnostik Otoskop-Set bestehend aus 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Ersatzlampe, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Otoskopen in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Typ:
XHL 3,5 V
Ausführung:
mit 4 NT
Weitere Suchbegriffe: ohrenspiegel heine, ohrenspiegel, HNO-Diagnostik, Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, Trommelfelluntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 769,83*
€ 916,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 762,09*
€ 906,89
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 760,91*
€ 905,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 740,92*
€ 881,69
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 739,77*
€ 880,33
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 738,62*
€ 878,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 708,92*
€ 843,61
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 707,81*
€ 842,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 650,77*
€ 774,42
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 177,50*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,54*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,28*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-002.88.078
ab € 29,51*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.