Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini 3000 LED ohne Griff mit Kontaktscheibe Dermatoskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019224
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-008.78.108
EAN/GTIN:
     4053755158812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dermatoskop-Kopf
Heine mini 3000 LED Dermatoskop 2,5V ohne Griff
 
Dermatoskop mini 3000 LED mit wartungsfreier LED-Beleuchtung, doppelt so hell wie ein XHL Xenon Halogen Dermatoskop 
  • wartungsfrei, kein Lampenwechsel
  • konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer
  • LED in HQ liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnostik, Farbtemperatur typ. 4.000K, Farbwiedergabe-Index (CRI)>95
  • der Performance-Indikator sorgt für maximale Lichtintensität nach dem Einschalten, danach Anpassung an den Ladestand der Stromquelle
  • Betriebszeit von typ. 10 Stunden
  • Dermatoskop-Set bestehend aus: mini 3000 LED Dermatoskop, Kontaktscheibe mit Skala
Weitere Informationen zu den Heine mini 3000 Dermatoskopen in der Produkt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikgerät, Hautcheckgerät, Melanomenfrüherkennung, Minidermatoskop, Präzisionsdermatoskop, Hautuntersuchungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,13*
€ 399,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 335,55*
€ 399,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.78.116
ab € 20,57*
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.78.117
ab € 43,86*
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.008
ab € 68,93*
Zubehör
Heine Optotechnik
OPT D-001.79.021
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.