Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini 3000 LED Kontaktscheibe und Batteriegriff Dermatoskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019219
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     D-008.78.107
EAN/GTIN:
     4053755158799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dermatoskop
dermatoskop heine
Heine mini 3000 LED Dermatoskop 2,5V
 
Dermatoskop mini 3000 LED mit wartungsfreier LED-Beleuchtung, doppelt so hell wie ein XHL Xenon Halogen Dermatoskop 
  • wartungsfreies Dermatoskop, kein Lampenwechsel
  • konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer
  • LED in HQ liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe für eine präzise Diagnostik, Farbtemperatur typ. 4.000K, Farbwiedergabe-Index (CRI)>95
  • der Performance-Indikator sorgt für maximale Lichtintensität nach dem Einschalten, danach Anpassung an den Ladestand der Stromquelle
  • Heine mini 3000 LED Dermatoskop mit einer Betriebszeit von typ. 10 Stunden
  • Dermatoskop-Set bestehend aus: mini 3000 LED Dermatoskop, Batteriegriff inkl. Batterien, Kontaktscheibe, 
Weitere Informationen zu den Heine mini 3000 Dermatoskopen in der Produkt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikgerät, Hautcheckgerät, Melanomenfrüherkennung, Minidermatoskop, Präzisionsdermatoskop, Hautuntersuchungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.78.116
ab € 20,55*
Zubehör
Heine Optotechnik
D-000.78.117
ab € 43,77*
Zubehör
Heine Optotechnik
K-000.34.008
ab € 68,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.