Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine mini NT Ladeset für mini3000 Batteriesysteme Aufrüstset Kompakte Ladetechnologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019110
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     X-001.99.485
EAN/GTIN:
     4053755143627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostikzubehör
Instrumentengriff
Untersuchungsbedarf
Stromquelle

miniNT Tisch-Ladegerät Aufrüstset

Das miniNT Ladegerät bewahrt mit einem innovativen und kompakten Design die zu ladenden Instrumente sicher und standfest auf. Gleichzeitig können zwei mini-Griffe geladen werden in zwei getrennten Ladeköchern des miniNT Tisch-Ladegerätes. Mit dem miniNT können die Ladegriffe schnell aufgeladen werden durch eine entsprechende Schnellladefunktion. Mit diesem Ladeset können Heine mini3000 Batteriesysteme zu einem 2,5 V Ladesystem aufgerüstet werden.

Produktinformationen zum miniNT Aufrüstset

  • Aufrüstset bestehend aus: mini NT Tisch-Ladegerät, 2 NiMH 2Z Ladebatterien, 2 Bodeneinheiten für Ladegriffe mini3000
  • Platzsparende miniNT-Ladestation 
  • Kompaktes und innovatives Design für standfeste Aufbewahrung der Instrumente
  • BHT 112 x 50 x 52 mm
  • Gewicht 270 g
  • Zwei getrennt nutzbare Ladeköcher zum gleichzeitigen Laden von zwei mini-Griffen
  • Schnellladefunktion Typ. 4 Std. Ladezeit für NiMH Ladebatterie 2,5 V
  • Automatischer Ladevorgang unabhängig vom Ladestand der Ladebatterie.
  • Überladeschutz - Ladevorgang schaltet automatische ab, wenn Ladebatterie voll ist.
  • Ladeanzeige durch pulsierendes Licht
  • Dauerlicht signalisiert abgeschlossenen Ladevorgang
  • Ohne Memory-Effekt der Ladebatterie
  • Volle Leistung zu jedem Zeitpunkt, keine nachlassende Kapazität
  • Passend nur für mini 2,5 V NiMH Ladebatterie

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladeset
Weitere Suchbegriffe: Praxisinstrumentarium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,54*
€ 273,11*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 320,25*
€ 374,82*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heine Optotechnik
X-001.99.488
ab € 7,85*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.70.120
ab € 174,60*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-008.70.110
ab € 159,50*
Sonstiges
Heine Optotechnik
X-001.99.487
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.