Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke gigasept® AF forte Instrumentendesinfektion 5 l Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013432
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003413
EAN/GTIN:
     4032651256037
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumentendesinfektion 5 liter
instrumenten desinfektionsmittel

gigasept® AF forte Instrumentenreinigung

Das aldehydfreie Präparat gigasept® AF forte von Schülke dient der manuellen Reinigung und Desinfektion. Sowohl chirurgische Instrumente und Anästhesiezubehör als auch Atemmasken können damit gereinigt werden. Auch bei starren und flexiblen Endoskopen kann es verwendet werden. Die Wirkstoffkombination gigasept® AF forte ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Hervorragend geeignet ist gigasept® AF forte zur Anwendung im Ultraschallbad.

Produktinformationen zu gigasept® AF forte

  • 5 Liter Kanister (aldehydfreies Präparat)
  • Zur manuellen Aufbereitung und für Halbautomaten (Zirkulationsverfahren bei Raumtemperatur)
  • Verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad
  • Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten
  • IHO-Liste, VAH-Zertifikat
  • Zusammensetzung: 100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 10 g Dimethyldioctylammoniumchlorid, 15 g Phenoxypropanole, 15,6 g Alkylguanidinacetat, 9,5 g Laurylpropylendiamin
  • Farbe grün
Wirkungsspektrum von gigasept® AF forte
  • Bakterizid
  • Mykobakterizid
  • Levurozid
  • Begrenzt viruzid
  • Adenovirus
  • Polyoma SV40
  • Rotavirus

Gigasept® AF forte wirkt Bakterien abtötend (bakterizid), wirkt abtötend gegen Hefepilze (levurozid) und es wirkt gegen behüllte Viren (begrenzt viruzid).

Sicherheitshinweise: Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
08056033

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Endoskopaufbereitung, Endoskopreiniger, Instrumentenreiniger, Spezialreiniger, Hygienebedarf, Ultraschallreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,27*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 42,854* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 273,15*
€ 325,05
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 272,20*
€ 323,92
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 263,33*
€ 313,36
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 251,09*
€ 298,80
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 214,27*
€ 254,98
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.