Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke thermosept SKS Kanister 5kg Für die thermische Steckbeckenaufbereitung


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013008
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     145806
EAN/GTIN:
     4032651458066
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
Stechbeckenreinigung

thermosept® SKS

Der schwach saure Enthärter ist zur thermischen Steckbeckenaufbereitung und Reinigung von Urinflaschen geeignet. Schülke stellt thermosept® SKS nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformationen zu thermosept® SKS 

  • 5 kg Kanister
  • Flüssiger, farbloser Klarspüler
  • Beseitigt vorhandene bzw. verhindert den Aufbau neuer Kalkbeläge
  • Tensid- und schaumfrei
  • Verhindert Belagsbildung durch Wasserrückstande
  • besonders umweltschonend
  • Hohe Materialverträglichkeit bei Edelstahl und verschiedenen Kunststoffen

Weitere Hinweise und Informationen zur Anwendung von thermosept® SKS in den Produkt-PDFs.

Weitere Informationen:
PZN:
08014586

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Steckbeckenklarspüler, Steckbeckenreiniger, klarspüler 5l, steckbeckenreiniger, Entkalkungsmittel, Enthärter, Stechbeckenreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 20,91*
€ 29,62*
pro Kanister
€ 4,19*
ab € 21,41*
€ 31,26*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,73*
€ 35,46*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 29,62*
€ 35,25
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 28,48*
€ 33,89
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 28,44*
€ 33,84
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 26,66*
€ 31,73
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 26,62*
€ 31,68
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 26,58*
€ 31,63
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 26,19*
€ 31,17
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 25,67*
€ 30,55
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 20,91*
€ 24,88
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Kilogramm (ab € 4,182* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
135810
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.