| |
|
| Artikel-Nr.: 537-010929 Herst.-Nr.: 1498913 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Sonopuls 492 Ultraschall- und Elektrotherapiegerät mit zwei Behandlungsköpfe Das Ultraschall- und Elektrotherapiegerät Sonopuls 492 ist ein Alleskönner. Ob Einzeltherapie oder in Kombination, das Sonopuls 492 ist ein Spitzengerät. Für jede Erkrankung die richtige Lösung ist durch unterschiedliche Ultraschallfrequenzen, große oder kleine Behandlungsköpfe und allen modernen und effektiven Stromformen möglich. Unkompliziert und schnell lässt sich beim Therapiegerät Sonopuls 492 das sehr übersichtliche Control Panel mit Touchscreen bedienen. Die Auswahl der Parameter ist problemlos und die Anzeige der Behandlungsinformationen sehr übersichtlich. Es werden beste Empfehlungen vorgestellt dank der integrierten evidenzbasierten Behandlungsprotokolle.Die Sicherheit einer korrekten Durchführung der Therapie mit dem Sonopuls 492 bieten die grafischen Hilfefenster, in denen Lokalisationen und anatomische Darstellungen wiedergegeben werden. Das Sonopuls 492 kann mit dem Saugwellenmodul Vacotron 460 erweitert werden zur Erleichterung und Beschleunigung der Arbeit. Produktinformationen zum Sonopuls 492 mit zwei Behandlungsköpfen - Elektro-/ Ultraschalltherapie-Kombinationsgerät mit Behandlungskopf 5 cm² und 0,8 cm²
- Spitzengerät der 4er Serie
- Außerhalb der Praxis einsetzbar durch optional erhältlichen Akku (nicht im Lieferumfang)
- Intuitive und einfache Touchscreen-Menüführung
- Übersichtliche Anzeige der Behandlungsinformationen
- Kratzfestes TFT-Display
- Behandlung aus evidenzbasierenden Programmen
- 42 Elektro-, 25 Ultraschall-, 2 Kombinationsprogramme
- L/TH 24 x 32 x 12 cm
- Gewicht ca. 2 kg, mit Akku ca. 3 kg
Das Sonopuls 492 ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben dem angebotenen Therapiegerät Sonopuls 492 mit 2 Behandlungsköpfen von 5 cm² und 0,8 cm² gibt es noch das Gerät mit einem großen Behandlungskopf 5 cm² und das Sonopuls 492 mit einem kleinen Behandlungskopf von 0,8 cm² zur Auswahl. Zum Standardzubehör gehören 4er-Serie Gebrauchsanweisung (CD), 4er-Serie Informations-Booklet, Netzkabel 230V-EUR, Gerätesockel zum Ausgleich der Geräteneigung (nicht für Vacotron 460), Ultraschall Behandlungskopf 5 cm², Halterung für Behandlungskopf, Kontaktgel Ultraschall Flasche 250 ml, Fixierband 250 x 3 cm, Fixierband 100 x 3 cm, 2x Leitgummiplattenelektroden 6 x 8 cm mit 2x 2 mm Buchse, 4x Viskoseschwämme für Plattenelektroden 6 x 8 cm, 2x 2-adriges Patientenkabel, 2 mm Stecker, schwarz, mit farbigen Clips. Technische Parameter zum Sonopuls 492 mit zwei Behandlungsköpfen - Netzspannung und Frequenz: 100 - 240 V +/- 10 %, 50/ 60 Hz
- Ultraschall Frequenz 1 und 3 MHz, Ultraschall kontinuierlich und pulsierend, Impulsfrequenz 5, 10, 20, 33, 50, 80 %, Pulsfrequenz 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz, Intensität 0-2 W/cm² kontinuierlich und 0-3 W/cm² pulsierend (außer 80% mit max. 2,5 W/cm²)
- Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen, 26 Stromformen pro Kanal
Anwendungsgebiete des Sonopuls 492 mit zwei Behandlungsköpfen - Ultraschalltherapie: Therapie unter Verwendung hochfrequenter Schallwellen, mechanische und thermale Wirkungen auf das Gewebe, Förderungen der Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung und Gewebewiederherstellung
- Elektrotherapie: Schmerzkontrolle, Muskeldiagnose, Muskelstimulierung, zur schnellen Schmerzlinderung ohne Nebenwirkungen, Verbesserung der Weichgewebefunktion, zur Messung differenzierter Gewebereaktionen auf Stimulation, Diagnose der Gewebequalität
- Kombinationstherapie: Elektrotherapie und Ultraschalltherapie kann nacheinander oder gleichzeitig angewandt werden, für eine hoch wirksame Therapie, schnelle posttraumatische Behandlungsform durch Schmerzlinderung mit Ultraschall, minimaler Zeitaufwand für die Wiederherstellung von Gewebe
Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Behandlungsköpfe 0,8+5 cm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schallwellentherapie gerät, Sonopuls 492, Ultraschall, Elektrotherapie, Therapie, Therapiegerät, Behandlungskopf, Alleskönner, Einzeltherapie, Kombinationstherapie |
| | |
| |