Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enraf Nonius Sonopuls 492 mit Behandlungskopf 5 cm² Gerät für die Ultraschall-, Elektro- und Kombinationstherapie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-010919
Hersteller:
     Enraf-Nonius
Herst.-Nr.:
     1498911
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
Ultraschalltherapie-Gerät
Ultraschalltherapiegerät

Sonopuls 492 Ultraschall- und Elektrotherapiegerät mit einem Behandlungskopf

Das Ultraschall- und Elektrotherapiegerät Sonopuls 492 ist ein Alleskönner. Ob Einzeltherapie oder in Kombination, das Sonopuls 492 ist ein Spitzengerät. Für jede Erkrankung die richtige Lösung ist durch unterschiedliche Ultraschallfrequenzen, große oder kleine Behandlungsköpfe und allen modernen und effektiven Stromformen möglich. Unkompliziert und schnell lässt sich beim Therapiegerät Sonopuls 492 das sehr übersichtliche Control Panel mit Touchscreen bedienen. Die Auswahl der Parameter ist problemlos und die Anzeige der Behandlungsinformationen sehr übersichtlich. Es werden beste Empfehlungen vorgestellt dank der integrierten evidenzbasierten  Behandlungsprotokolle.Die Sicherheit einer korrekten Durchführung der Therapie mit dem Sonopuls 492 bieten die grafischen Hilfefenster, in denen Lokalisationen und anatomische Darstellungen wiedergegeben werden. Das Sonopuls 492 kann mit dem Saugwellenmodul Vacotron 460 erweitert werden zur Erleichterung und Beschleunigung der Arbeit. 

Produktinformationen zum Sonopuls 492 mit einem Behandlungskopf

  • Elektro-/ Ultraschalltherapie-Kombinationsgerät mit Behandlungskopf 5 cm²
  • Spitzengerät der 4er Serie
  • Außerhalb der Praxis einsetzbar durch optional erhältlichen Akku (nicht im Lieferumfang)
  • Intuitive und einfache Touchscreen-Menüführung
  • Übersichtliche Anzeige der Behandlungsinformationen
  • Kratzfestes TFT-Display
  • Behandlung aus evidenzbasierenden Programmen
  • 42 Elektro-, 25 Ultraschall-, 2 Kombinationsprogramme
  • L/TH 24 x 32 x 12 cm
  • Gewicht ca. 2 kg, mit Akku ca. 3 kg

Das Sonopuls 492 ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben dem angebotenen Therapiegerät mit einem großen Behandlungskopf 5 cm² gibt es noch das Sonopuls 492 mit 2 Behandlungsköpfen von 5 cm² und 0,8 cm² und das Sonopuls 492 mit einem kleinen Behandlungskopf von 0,8 cm² zur Auswahl. Zum Standardzubehör gehören 4er-Serie Gebrauchsanweisung (CD), 4er-Serie Informations-Booklet, Netzkabel 230V-EUR, Gerätesockel zum Ausgleich der Geräteneigung (nicht für Vacotron 460), Ultraschall Behandlungskopf 5 cm², Halterung für Behandlungskopf, Kontaktgel Ultraschall Flasche 250 ml, Fixierband 250 x 3 cm, Fixierband 100 x 3 cm, 2x Leitgummiplattenelektroden 6 x 8 cm mit 2x 2 mm Buchse, 4x Viskoseschwämme für Plattenelektroden 6 x 8 cm, 2x 2-adriges Patientenkabel, 2 mm Stecker, schwarz, mit farbigen Clips.

Technische Parameter zum Sonopuls 492 
  • Netzspannung und Frequenz: 100 - 240 V +/- 10 %, 50/ 60 Hz
  • Ultraschall Frequenz 1 und 3 MHz, Ultraschall kontinuierlich und pulsierend, Impulsfrequenz 5, 10, 20, 33, 50, 80 %, Pulsfrequenz 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz, Intensität 0-2 W/cm² kontinuierlich und 0-3 W/cm² pulsierend (außer 80% mit max. 2,5 W/cm²)
  • Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen, 26 Stromformen pro Kanal
Anwendungsgebiete des Sonopuls 492
  • Ultraschalltherapie: Therapie unter Verwendung hochfrequenter Schallwellen, mechanische und thermale Wirkungen auf das Gewebe, Förderungen der Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung und Gewebewiederherstellung
  • Elektrotherapie: Schmerzkontrolle, Muskeldiagnose, Muskelstimulierung, zur schnellen Schmerzlinderung ohne Nebenwirkungen, Verbesserung der Weichgewebefunktion, zur Messung differenzierter Gewebereaktionen auf Stimulation, Diagnose der Gewebequalität
  • Kombinationstherapie: Elektrotherapie und Ultraschalltherapie kann nacheinander oder gleichzeitig angewandt werden, für eine hoch wirksame Therapie, schnelle posttraumatische Behandlungsform durch Schmerzlinderung mit Ultraschall, minimaler Zeitaufwand für die Wiederherstellung von Gewebe
    Weitere Informationen entnehmen sie bitte dem Produktdatenblatt.
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    mit Behandlungskopf 5 cm²
    Weitere Suchbegriffe: schallwellentherapie gerät, Sonopuls 492, Ultraschall, Elektrotherapie, Therapie, Therapiegerät, Behandlungskopf, Alleskönner, Einzeltherapie, Kombinationstherapie
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.367,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.770,81*
    € 4.487,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.669,65*
    € 4.366,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.534,53*
    € 4.206,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.441,50*
    € 4.095,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.367,56*
    € 4.007,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Enraf-Nonius
    3444675
    ab € 92,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.