| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005901 Herst.-Nr.: 4251128-01 EAN/GTIN: 4046963963415 |
| | | |
|
| | |
| Introcan Safety 3 Die Sicherheitsvenenverweilkanüle von B. Braun mit integrierter Membran zur Reduzierung von Blutaustritt.für den Prozess der periphervenösen Katheteranlage und die Verweildauer periphervenöser Zugänge bieten die Kanülen mehr Sicherheit und Effizienz.
Produktinformationen zu den Kanülen
- 1 Introcan Safety® 3 0,90 x 25 mm G 22 blau
- Integrierter Membran reduziert Blutaustritt
- Größen farbcodiert
- Passiver Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen ohne Benutzeraktivität
- Stabilisationsplattform erhöht die Katheterstabilität und erleichtert die Fixierung
- Integriertes Septum mit Mehrfachfunktion, kontrollierbarer Austritt von Blut - von der Anlage bis zur Entfernung des Zugangs
- Schneller Blutrückfluss im Katheter für die Bestätigung der erfolgreichen Punktion
- Kathetermaterial Polyurethan (PUR) und FEP (G20, z. B. für die arterielle Druckmessung)
- Geeignet für Hochdruckinjektionen bis 300 psi (G-Größen 18-24)
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- ISO-Standard 10.555-1/5
Weitere Informationen: | | Maße: | 0,90 x 25 mm | Farbe: | blau | PZN: | 11868701 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), Peripherer Venenkatheter, Venenverweilkanüle, Venenverweilkatheter, b braun venenverweilkanüle, septen, Sicherheitskanülen, Safetykanüle, Injektionskanülen, Infusionszubehör, Punktionskanülen, Infusionsmaterial |
| | |
| |