| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005698 Herst.-Nr.: 4063004 EAN/GTIN: 4046963522438 |
| | | |
|
| | |
| Intrafix® SafeSet Intrafix® SafeSets sind Premium-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Produktinformationen zu den Infusionsgeräten - Intrafix® SafeSet mit Y-Zuspritzventil Safeflow
- Verpackungseinheit 100 Stück, steril
- Schlauchlänge 210 cm
- AirStop-Membran im Tropfkammerboden, Eintritt von Luft in die Infusionsleitung wird verhindert
- Filtermembran mit Porengröße 15 µm zum Schutz vor groben Partikeln
- PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung
- Hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt automatisch für Entlüftung der Infusionsleitung
- Leichtes Einstechen mit scharfem Einstechdorn
- Belüftung bakteriendicht mit Verschlusskappe
- Leichtes und schnelles Einstellen des Flüssigkeitsspiegeln durch flexible Pumpkammer
- Bis 2 bar druckbeständig
- Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, welche für Schlauch 3 x 4,1 mm ausgelegt sind
- Luer-Lock-Ansatz
- Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen: | | Länge: | 210 cm | Ausführung: | Safeflow Ventil | PZN: | 05143477 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,63* | € 3,27* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 19,85* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,985* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|