|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-005364 Herst.-Nr.: 4060563 EAN/GTIN: 4022495015105 |
| | |
|
|  |  |
 | Intrafix® Primeline
Das Sortiment Intrafix® Primeline umfasst Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Die Infusionsgeräte Intrafix® Primeline im Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas sind ideal geeignet zum Anklemmen an einen Infusionspumpen-Tropfensensor. Der freistehende, langausgezogene Tropfer sorgt für eine gleichmäßige Tropfenbildung.
Produktinformationen zu Intrafix® Primeline - 1 Intrafix® Primeline UV-Protect
- Länge 230 cm Schlauch schwarz
- Verpackungseinheit 10 Stück
- Steriler Schlauch
- Mit scharfem Einstechdorn auch in hängende Behälter
- Restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters
- Bakteriendichte Belüftung verschließbar mit grüner Endkappe
- Flexible Pumpkammer ermöglicht ein schnelles und leichtes Einstellen des Flüssigkeitsspiegels
- Filtermembran im Tropfkammerboden mit Porengröße 15 µm zum Schutz vor groben Partikeln
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Geeignet für die Verwendung mit Druckmanschette
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe orange
- Luer-Lock-Ansatz
- Latex-, DEHP-frei, Neutrapur auch PVC-frei
Die Infusionsgeräte sind für die Verwendung mit Infusionspumpen geeignet mit einem Schlauch von 3 x 4,1 mm Schlauch. Ausnahmen sind Intrafix® Primeline Comfort Neutrapur PVC-frei, Ref. 4062191 und Intrafix® Primeline UV-Protect, Ref. 0086774R.
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 230 cm | Ausführung: | UV-Protect | PZN: | 06411170 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: infusions system, UV-Protect, Infusionsbedarf, Infusionsschlauch, Tropfkammer, Infusion, Injektion, Druckinfusion, Schwerkraftinfusion, Infusionspumpen, Infusionslösung, schwarz |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | | 10 |  | € 5,50* | ab € 1,766* | € 2,648* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,48* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|