Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Foliodrape Protect 45 x 75 cm Ø 7 cm 65 Stück Lochtücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-004305
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     2775032
EAN/GTIN:
     4049500497831
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Hartmann Foliodrape Protect Lochtuch 

Abdecktuch Foliodrape mit Lochausschnitt zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in Ambulanz und in der Praxis 

  • Protect-Lochtücher aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial: Oberfläche aus Spinnvlies absorbiert anfallende Flüssigkeiten sicher und zuverlässig, dazu optimaler Infektionsschutz durch porenfreie, flüssigkeits- und keimdichte Polyethylen-Folie als Barriere 
  • Foliodrape Anforderungen und Normen: EN 13795, Partikelfreisetzung ISO 9073-10, Widerstand gegen Flüssigkeiten EN 20811, Widerstand gegen Keimpenetration im feuchten Zustand EN ISO 22610
  • Foliodrape Protect Lochtücher abriebfest, äußerst fusselarm und gut drapierfähig
  • Abmessungen der Drapiertücher 45x75cm, Loch zentral Ø 7cm
  • Verpackungseinheit 65 Stück sterile Foliodrape Protect Lochtücher einzeln verpackt

Weitere Informationen:
Maße:
45 x 75 cm
PZN:
00798216
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op-lochtuch 45x75cm, op abdecktuch, op-abdecktuch loch, Steriltücher, Patientenabdecktuch, OP-Tuch, OP-Wäsche, Einmalabdecktuch, OP-Bedarf, Infektionsschutz, Lochtuch, Lochtücher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,86*
€ 38,95*
Lager 537
8
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,46*
€ 40,70*
5 Tage
70
pro Paket
€ 5,90*
ab € 43,18*
€ 55,64*
14 Tage
100
pro Packung
€ 6,50*
ab € 45,84*
€ 59,29*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 35,24*
€ 41,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Packung
1 Packung enthält 40 Pakete (ab € 0,7615* pro Paket)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allgaier Instrumente
03-781-200
ab € 25,03*
Sonstiges
B. Braun
4513100
ab € 19,09*
Sonstiges
B. Braun
3908456
ab € 20,97*
Sonstiges
BSN medical Essity
7221602
ab € 59,38*
Sonstiges
DOMETRA
2236151
ab € 65,81*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-323DS-T100
ab € 6,98*
Sonstiges
Hartmann Group
2796511
ab € 95,86*
Sonstiges
Hartmann Group
9387393
ab € 118,00*
Sonstiges
Hartmann Group
9924652
ab € 8,49*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
13621
ab € 5,70*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33001
ab € 75,37*
Sonstiges
Meditrade
903165
ab € 28,24*
Sonstiges
Miro
01232
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.