Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Foliodrape Protect Basis-Set ambu 10 Sets Abdecktuch-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004088
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9387282
EAN/GTIN:
     4052199530567
Suchbegriffe:
Chirurgisches Besteck
Chirurgisches Notfallbesteck
OP-Abdeckset
OP-Abdecksystem

Foliodrape® Protect Basis-Set III

Foliodrape-Abdecktücher-Set zur sterilen Abdeckung bei allen chirurgischen Eingriffen im Abdominalbereich. Foliodrape Protect mit Oberfläche aus Spinnvlies für optimale Sicherheit und mit porenfreier, flüssigkeits- und keimdichter Polyethylen-Folie als Barriere zur Senkung des Infektionsrisikos

Produktinformationen zum Basis-Set III

  • Lieferumfang: 1 Packung à 10 Sets
  • Einzeln steril verpackt
  • Erfüllt die Anforderungen der EN 13795 (Füssigkeitsdichte, Keimdurchlässigkeit)
  • Aufbau der Foliodrape Standard-Sets in logischer Reihenfolge der Bestandteile gewährleistet einen schnellen und unkomplizierten Einsatz
Inhalt des Foliodrape Protect Basis-Set III
  • 1 x Tischabdeckung 100 x 150 cm
  • 2 x Protect Abdecktuch selbstklebend 170 x 175 cm
  • 2 x Protect Abdecktuch selbstklebend 75 x 90 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic-Set
Inhalt:
10 Sets
Weitere Suchbegriffe: OP-Abdeckung Set, OP-Abdecktuch, OP-Abdecktücher, OP-Abdeckung, OP-Abdeckungen, Steriles Abdecktuch, op abdeckset, Chirurgiebedarf, Chirurgieabdeckung, Sterilabdeckungen, Abdecktücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,43*
€ 114,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,99*
€ 110,66
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 92,93*
€ 110,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,16*
€ 107,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 90,10*
€ 107,22
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 90,04*
€ 107,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,05*
€ 105,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,97*
€ 92,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann
9928015
€ 99,19*
Zubehör
Hartmann Group
9924613
€ 0,3591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.