Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Foliodrape Protect selbstklebend 75 x 90 cm Ø 7 cm 40 Stück Lochtücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004045
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     2775172
EAN/GTIN:
     4049500586405
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Hartmann Foliodrape Protect Lochtuch selbstklebend

Abdecktuch Foliodrape mit Lochausschnitt zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in Ambulanz und in der Praxis 

  • Patientenabdecktücher mit selbstklebendem Lochausschnitt zur schnellen Fixierung und exakten Begrenzung des Inszisionsbereiches
  • Protect-Lochtücher aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial: Oberfläche aus Spinnvlies absorbiert anfallende Flüssigkeiten sicher und zuverlässig, dazu optimaler Infektionsschutz durch porenfreie, flüssigkeits- und keimdichte Polyethylen-Folie als Barriere 
  • Foliodrape Anforderungen und Normen: EN 13795, Partikelfreisetzung ISO 9073-10, Widerstand gegen Flüssigkeiten EN 20811, Widerstand gegen Keimpenetration im feuchten Zustand EN ISO 22610
  • Foliodrape Protect Lochtücher abriebfest, äußerst fusselarm und gut drapierfähig
  • Abmessungen der Drapiertücher 75x90cm, Loch zentral Ø 7cm
  • Verpackungseinheit 40 Stück sterile Foliodrape Protect Lochtücher einzeln verpackt

    Weitere Informationen:
    Maße:
    75 x 90 cm
    Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op-abdecktuch 75 x 90 cm, op abdecktuch, op-abdecktuch loch, Steriltücher, Patientenabdecktuch, OP-Tuch, OP-Wäsche, Einmalabdecktuch, OP-Bedarf, Infektionsschutz, Lochtuch, Lochtücher
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    nicht lagernd
    pro Packung
    € 5,50*
    ab € 46,96*
    € 61,49*
    4 Tage
    23
    pro Paket
    € 5,90*
    ab € 55,74*
    € 69,18*
    12 Tage
    nicht lagernd
    pro Packung
    € 6,50*
    ab € 70,66*
    € 84,64*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 61,49*
    € 73,17
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 56,09*
    € 66,75
    pro Packung
    ab 4 Packungen
    € 56,05*
    € 66,70
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 52,83*
    € 62,87
    pro Packung
    ab 8 Packungen
    € 52,80*
    € 62,83
    pro Packung
    ab 12 Packungen
    € 52,76*
    € 62,78
    pro Packung
    ab 16 Packungen
    € 52,73*
    € 62,75
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Packung
    1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,174* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Allgaier Instrumente
    03-781-200
    ab € 25,04*
    Sonstiges
    B. Braun
    4513100
    ab € 19,09*
    Sonstiges
    B. Braun
    3908456
    ab € 20,91*
    Sonstiges
    BSN medical Essity
    7221602
    ab € 59,48*
    Sonstiges
    DOMETRA
    2236151
    ab € 65,77*
    Sonstiges
    Dr. Schumacher
    00-323DS-T100
    ab € 6,89*
    Sonstiges
    Hartmann Group
    2796511
    ab € 95,92*
    Sonstiges
    Hartmann Group
    9387393
    ab € 118,68*
    Sonstiges
    Hartmann Group
    9924652
    ab € 8,48*
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    13621
    ab € 5,70*
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    33001
    ab € 65,84*
    Sonstiges
    Meditrade
    903165
    ab € 28,09*
    Sonstiges
    Miro
    01232
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.